H238 ニトムズ 徳用ピンフック ニトムズ 88922197 H238 ニトムズ 徳用ピンフック ニトムズ 88922197

ニトムズ 徳用ピンフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88922197 品番H238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

耐荷重:500g・カレンダーや小物を掛けるのに最適です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×30×30 TKG品番9-2598-1001 TKG品番(2017)6-2389-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
壁掛け用
不動産業

賃貸アパートの壁掛け用に、ちょっとおしゃれなデザインと思いましたが、間違えて購入したようです。ピンが太すぎて、壁に穴があくのは間違いないです。その割に500gの耐荷重なので、自宅で軽いものを掛けるために転用するしかないようです。

対象商品:
88922197
2021-12-25
用途:
カレンダー
建設業・工事業

会社内の壁はほとんどが石膏ボードにクロス張りとなっています。
普通のフックでは穴が開き移動すると目立つので、このフックを使用すると移動も自由にできます。しっかりしているので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする