LDR6NW エコルクス LED電球レフタイプ 6W 昼白色 アイリスオーヤマ 88922513

 

LDR6NW エコルクス LED電球レフタイプ 6W 昼白色 アイリスオーヤマ 88922513 LDR6NW エコルクス LED電球レフタイプ 6W 昼白色 アイリスオーヤマ 88922513

エコルクス LED電球レフタイプ 6W 昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88922513 品番LDR6NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300

あらゆるシーンに対応できるLED照明 ECOLUXエコルクス長寿命約40000時間と長寿命で、約10年以上取換え不要です。環境配慮水銀レス・CO2排出量約80%削減!消費電力が少ないのでCO2排出量削減に貢献できます。雑音対策電磁ノイズを大幅に削減。照明器具に関する国際規格CISPR15基準をクリアー。チラツキ防止安定した直流電流でLEDを点灯させるため、フレッカーレス(チラツキ防止)対策がされています。レフランプの寿命約27倍ビーム光束:40W形相当ビーム開き:散光形50°設計寿命:40、000h

材質アルミ、ポリカーボネート、スチール 全長(mm)101 直径(Φmm)62 質量(g)105 口金E26 定格消費電力(W)6 ビームの開き(°)散光型50 定格寿命(時間)40000 電球形状レフタイプ 光色昼白色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする