※使用例
光
光の オフィスインテリア
光の ドアグッズ
光の ドアストッパー
マグネット式ドアストッパー ストロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88922766
品番
DMDP151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイプ
足操作タイプ
種別
マグネット式
材質
フェライト
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×35×290
TKG品番
9-2601-0502
TKG品番(2017)
6-2387-1702