救急絆創膏 ブルーバンデージ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード88923107 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198 定期注文特価(税込)1,868
販売価格(税別)
1,998
定期注文特価
1,698 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

鮮やかなブルーの粘着テープを採用しているため、混在物の中から発見しやすい。
パット部に複合アルミを使用しているため金属探知機で検知しやすい。
材料に塩ビを使用しておりません。人と環境に優しく。

機能金属探知機対応 トラスコ品番497-3721 材質(表)綿、(裏)アクリル 入数(枚)200 パッド寸法(mm)13×24 幅×長さ(mm)19×72 医療機器承認・認証・届出番号43B2X00007B00091 TKG品番9-2605-1301 TKG品番(2017)6-2395-1101 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88923107
2025-02-08
用途:
救急用品
TOGA販売課 様 (その他業種)

ブルーバンテージは初めての購入ですが、
金属探知機に反応してくれるので、良いですね

対象商品:
88923107
2024-03-08
用途:
食品製造ラインで使用
製造業

万が一製造中にはがれ落ちても青い色なので、発見しやすいです。
〜異物混入防止に役立つ

対象商品:
88923107
2022-09-15
用途:
食品加工作業に手袋の下に使用
株式会社 双葉 様

ハサップの関係あり、意識付けとしても、使用規定に基づいて行うため、効果があります。

対象商品:
88923107
2021-10-29
用途:
食品調理
サービス業

食品調理時に異物混入を防ぐ目的で使用しています。安価かつ金属探知できる点から選択していますが、もっと粘着力が向上すればさらに使い勝手がよくなると思われます。

対象商品:
88923107
2017-03-13
用途:
食品工場にて使用しています。
株式会社 山久 様

青い色なので目立ちやすく、破損時の確認や異物混入を防ぐのに管理しやすいです。

対象商品:
88923107
2017-01-10
用途:
指を怪我したときに、利用しようと思います
その他業種

手持ちの金属探知機に反応したので、製品としては満足である、但し運用にはコストがかかるのが難点である。

1人が参考にしています
対象商品:
88923107
2017-02-03
用途:
普段使い
運輸・通信業

値段は高い。だが、商品は確かに良い。ただあと少し粘着が良ければなぁ

対象商品:
88923107
2017-02-01
用途:
食品の製造作業
製造業

粘着力が以前より上がったように感じます。昔の製品は取れやすかったので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする