- 飛来昆虫補虫器 虫ピタ虫(屋内用) セハージャパン 88923301

飛来昆虫補虫器 虫ピタ虫(屋内用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88923301 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

電源:単相100V 50/60Hz蛍光ランプ:FL6BL(6W) 補虫方法:蛍光粘着シート 有効面積:約20m2 付属品:蛍光粘着シート 5枚・誘虫効果のあるブラックライト蛍光管を使用。電撃補虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプ でご使用できます。

仕様捕虫ランプ/FL6BL(6W)、捕虫方法/蛍光粘着シート 材質アクリル樹脂 質量(kg)0.5 電源(V)単相100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×170 有効面積(m2)約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする