磨き1-L

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード88923956 品番39050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,828
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塗面へのからみが少なく、拭き取りが容易な為、特に車全体を磨く作業に適しています。
ワックスおよびコーティングの前処理用コンパウンド。

種類極細目・液状 用途目消し・肌調整用 形状液体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07072116
2025-11-08
用途:
自動車の磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

素人が使用しても綺麗に磨けキレも良くかなり使いやすい

対象商品:
07072116
2024-02-11
用途:
あらゆる磨き作業に
建設業・工事業

車両整備は素人です。樹脂製ヘッドライトケースの黄ばみ落とし、サンバイザーのくすみ取り、プラスチック製品の傷落とし等、気になった時にさっと塗りウエスで擦るだけで気持ちの良い仕上がりです。量もタップリ、一家に1本おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
07072116
2023-02-15
用途:
ボディー磨きに

他と比べると少々高いが使い易さは流石3M。満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
07072116
2018-01-11
用途:
車のボディー下地処理
剛設備 様 (建設業・工事業)

磨くのもふき取りも使い易く、コスパも良い。 非常に満足しております。

対象商品:
07072116
2015-07-09
用途:
みがきです
Bento 様

簡単にきれいになりましたよ

対象商品:
07072116
2013-08-25
用途:
新車中古車のミガキ
久保自動車 様

ミガキの仕事をやってますが、これ一つあればたいてい事足ります。他のどのシリーズよりカラミが少なく、また非常にキレイにも仕上がりますので日常もっとも使っています。特に中古車仕上げには最適と思われます。黒系(まっ黒)の場合は最後にギアアクションポリーシャーで仕上げると良いでしょう、ミガキ跡のギラギラがとれます。それでもミガキ跡が気になるようであれば同シリーズ<ミガキ2L>で仕上げると良いでしょう。 最後に、値段がもっと安くなれば良いのすが...。

8人が参考にしています
2011-06-14
用途:
自動車ミガキ、下地ミガキ/仕上げ兼用
久保自動車 様

べとつかず全くからまないので非常に扱いやすいですね。当方プロですが通常はこれだけでたいていのキズ/汚れ落とし〜仕上げまで可能です(キズはウールバフ/汚れ落とし中目バフ/仕上げに仕上げバフ使用)。◎

7人が参考にしています
対象商品:
07072116
2010-04-22
用途:
自動車の外装磨き
ガレージエフ 様

さすが3Mの製品だなって使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする