50401 タッククロス(低粘着タイプ) 3M(スリーエム) 88924026

タッククロス(低粘着タイプ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード88924026 品番50401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,021
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水性塗料に適した粘着性能です。
塗膜にキズや、のり引きがなく跡がつきにくいです。
水性塗料や溶剤系塗料のコート間の「ゴミ」、「ホコリ」取りに適しています。
糸くずがほとんど出ません。
ひっかかりもなく、滑るように「ゴミ」、「ホコリ」の処理ができます。
複雑な面にも良く追随します。

種別低粘着タイプ 寸法(mm)430×300 質量(g)70 用途塗装するときの被塗布面の「ゴミ」、「ホコリ」取り、ボカシ際の「ミスト」処理。 トラスコ品番473-9001 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53353108
2021-06-29
用途:
自動車鈑金塗装時使用
株式会社RUHIA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とてもつかいやすいです 色により 糸引きする感 たまにありますが。

2人が参考にしています
対象商品:
65192603
2021-09-08
用途:
ステンレス塗装前処理
製造業

大判で使いやすいです。タック具合も強すぎずちょうど良い。ただもう少し安くなると嬉しいですね。

対象商品:
88924026
2017-04-17
用途:
塗装前の埃取り
自動車・二輪車・自転車関連業

埃が良く取れ、粘着剤が残りにくいのが良い。扱い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
88924026
2018-05-03
用途:
車輛塗装時に
カスタムガレージ プレシャス 様

タックが弱すぎる。ホコリ等ほとんど取れず、1枚使ったが残りはどうしようかな‥‥

対象商品:
88924026
2015-02-09
用途:
車の塗装

使用感が少し硬いので使いづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする