スプレーマスキング

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3.78L) 注文コード88924087 品番8700
参考基準価格(税別)¥10,253 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

塗装時のスプレーミストが不要部分に付着するのを防ぐ、ミスト付着防止用液体マスキング剤です。
スプレーガン(口径1.8mm〜2.2mm)で塗布する為、複雑部位や広範囲のマスキング作業が早く、簡単にできます。乾燥すると溶剤を通さない透明フィルムになり、作業後には水で簡単に洗い流せます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88924087
2023-05-15
用途:
自動車の塗装時のマスキングに使用してます
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使用しましたが素晴らしい商品でした。スプレーガン口径1.8を使用しエアーは0.3と少し高めで使用。
車両はプリウスで300tで十分でした。マスキングの漏れより。毎回ですがミスとが侵入します。今回もですが、スプレーマスキングがしっかりブロックしてくれました。素晴らしい。
洗車時も水をかけて流すだけでも大丈夫でした。
水で本当に溶けてなくなるのか心配でしたが問題ありません。
塗装後のミスとの処理を考えればとても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2021-11-10
用途:
車の塗装時
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入しましたが、液漏れしてました。容器自体に問題はなさそうですが、キャップから漏れてましたね。
改善お願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
88924087
2018-05-08
用途:
塗装作業
Holder Shot 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車両塗装時細かな部分にハケ塗りしたり、マスキングの難しい部分に重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
88924087
2015-05-01
用途:
塗装時のマスキング

塗装ミストの心配もいらずに作業効率が良くなりました。もう少し安ければ嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
88924087
2018-03-20
用途:
塗装作業時

届いたときに、容器が割れて中身が漏れ出ていることが3、4回あったので、段ボールにワレモノ注意のシールを貼ってもらう等の対応をして欲しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
88924087
2017-09-13
用途:
アルミホイルの塗装時

量が多すぎて10分の一位しか使わず量が多すぎ
500とか1リットルぐらいの量があるといいかなーと?

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする