HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
edge(エッジ)EC計
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
88924123
品番
HI 2030-01
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。
卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。
研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
測定範囲
【EC】0.00〜29.99μS/cm、30.0〜299.9μS/cm、300〜2999μS/cm、3.00〜29.99mS/cm、30.0〜200.0mS/cm、200.0〜500.0mS/cm
【TDS】0.00〜14.99mg/L、15.0〜149.9mg/L、150〜1499mg/L、1.5〜14.99g/L、15.0〜100.0g/L、100.0〜400.0g/L
【塩分】0.0〜400.0%NaCl、0.01〜42.00PSU、0.0〜80.0g/L
温度(℃)
(測定範囲)-20.0〜120.0
(分解能)0.1
(精度)±0.2
精度
【EC】測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)
【TDS】測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)
【塩分】測定値の±1%
分解能
【EC】0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm
【TDS】0.01ppm、0.1ppm、1ppm、0.01g/L、0.1g/L(0.8TDSfactor)
【塩分】0.1%NaCl、0.01PSU、0.1g/L
データメモリ
1000データまで保存。
(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
用途
大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。
セット内容
HI763100 EC電極、1413μS/cm標準液(3袋)、12.88mS/cm標準液(3袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター
寸法(mm)
202×140×12.7
質量(g)
250
電源
5VDCアダプター(付属)
校正
84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cmのうちのいずれか
使用環境
(温度)0〜50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>
RoHS指令(10物質対応)
対応
PC接続
USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
注意
※製品には測定器本体と電極、初回分の標準液などが付属しています。標準液などは消耗品ですので、別途ご購入ください。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります