1連梯子

(5件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88924665 品番 JXV-39S
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。

全長(m)3.86 質量(kg)6.8 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ合金 使用角度(°)75 規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 トラスコ品番792-0261 外形寸法(mm)430 踏ざん踏面幅(mm)42
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※長尺品の為、地域、場所によっては配送できない場合がございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88924647
2022-06-07
用途:
斜面の草刈り用

家庭菜園の農地の脇が斜面になっており草刈りのたび苦労していました
長い間何か良い方法はないかと思案中にモノタロウさんのHPで見つけました
短くもなし長くもなしちょうどいい長さ 重さも軽く持ち運びに便利
刈払機は危険のため鎌にて切っていますが楽に草刈りができるようになりました

対象商品:
88924656
2022-11-15
用途:
現場作業

購入後すぐに使用しています。軽量・丈夫で使いやすいです。また別サイズを購入したいと思います。

対象商品:
88924656
2019-03-13
用途:
屋根に上がるため
製造業

思った以上に軽く持ち運びも楽で、しかも丈夫で扱い易い。

対象商品:
88924683
2017-08-17
用途:
自宅の外壁のメンテナンス等
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした構造で安心して作業ができた。さすがアルインコ製ですね。

対象商品:
88924656
2018-05-09
用途:
高い場所への昇降

とても軽いわりにしっかりしていて使いやすいです。
値段も手ごろで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする