六角樹脂ノブ(めねじ)

(11件のレビュー)
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)19 注文コード88925934 品番SN-L-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品はねじの呼び・取付長など9種類から選べます 他の種類を見る

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。

寸法M(mm)10 寸法D(mm)26 寸法B(mm)19 寸法C(mm)19 寸法A(Φmm)79 材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 取付部めねじ 寸法E(Φmm)36 ねじの呼びM10 取付長(mm)19 材質(取付部)黄銅

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88925864
2023-06-20
用途:
部品交換
真栄農業 様 (農・林・水産業)

丈夫で耐久性があり気に入りました。
価格も手頃だし、ネジ径、ベッド径のサイズにバリエイションが豊富でいろいろな場面に使えそうです。今後も利用させていただきます。

対象商品:
88925864
2022-02-17
用途:
Tool handle
製造業

Practical transmitted torque about 6 N*m

対象商品:
88925934
2021-03-03
用途:
昇降盤の定規の取手用に
印藤良雄商店 様 (卸売・小売業)

満足してます。
ただ発送がもっと早ければ良かったかな?

対象商品:
88925891
2019-04-17
用途:
農機の留め具の純正品の代替えで購入

問題なく使用できています。ねじ部が真鍮のため摩耗に少し不安がありますが安いのでまた購入すればいいのかなと思います。

対象商品:
88925907
2018-09-13
用途:
ガイド止めネジのハンドル
製造業

いろいろ探していて値段的にも安価で有った為、購入した。作りもしかっりしていて良いと思う。

対象商品:
88925873
2017-12-18
用途:
水上自転車のフロート留め用に
近藤マリンサービス 様

アメリカ製水上自転車のフロート留め用のノブボルトに使いましたが、サイズもピッチもピッタリで良かったです。

対象商品:
88925855
2019-08-04
用途:
実はお鍋の蓋の取っ手に使用
個人のお客様

耐熱温度が70度になっていますので正規使用では有りませんが
好みのお鍋の取っ手ヒビが入り“どうしても直したかった”ので
強制的に採用しました。今の所は問題有りませんが正規使用では
無い事を言っておきます。

対象商品:
88925934
2017-08-09
用途:
耕耘機のハンドル固定ノブに使用。

耕耘機のハンドル角度調整用ネジが使い勝手が悪かったので、最大のこのノブに取り換えてみた。最高のフィーリングになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする