683A ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88926022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

683A ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88926022
683A ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88926022
683A ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88926022

ミニチュア玉軸受 開放形

(18件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)3
外径D(Φmm)7
幅B(mm)2
内容量1個注文コード88926022品番683A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
内径d(Φmm)3外径D(Φmm)7幅B(mm)2面取寸法r1(mm)0.1質量(g)0.32材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑63000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑75000RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)390基本静定格荷重Cor(N)130JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: リールのメンテ
その他業種

普通にリールのボールベアリングとして使えるのでメンテ用としてストックしています。

2025-04-17
用途: 機械の組み立て

毎回、機械商品の製造に使っているが、問題無く使用出来ている。
これからも使用予定。

対象商品 : 88926083
2022-07-02
用途: 電鍵 (HI・MOUND HK-808) のメンテナンスに使用

汎用品で交換できるかチャレンジしてみました。寸法も一致し無事交換できました。

対象商品 : 88926275
2022-03-03
用途: 食器棚の吊り戸車の修理
その他業種

大手住設メーカー製食器棚の戸車に使用されているハウシング樹脂製のボールベアリングが摩耗したので、メーカーから部品を購入しようとしたが、供給を拒否されたので、近いサイズの本品を購入。ピッタリはまって満足。モノタロウさんありがとう。

2021-05-27
用途: シマノアンタレススプール受け用として購入
金融・保険業

シマノアンタレスのベアリング交換用に購入。
脱脂後リール用オイルを注油し取り付けましたが、新品時並みの回転が戻り大変満足しました。

対象商品 : 88926047
2019-08-16
用途: リール用にリピート購入しました
金融・保険業

前回シマノ カルカッタ201XT用に購入して、驚くほど回転性能が向上したので、新たに購入したカルカッタ101XT用にも買い求めました。
同時に買ったパーツクリーナー洗浄、オイル注油をしたら、バックラッシュを心配するほど回転性能が向上。
開放型でメンテナンスが楽なので大変気に入ってます。

対象商品 : 88926047
2019-07-06
用途: シマノ カルカッタ201XTのベアリング交換用
金融・保険業

メンテナンスが楽な開放型を購入しました。
このベアリングにリール用オイルを挿すだけで驚くほど回転するようになりました。
私見ですがベアリングはメーカー製の安価なもので充分であり、オイル次第で回転性能が上がると思います。
このベアリングには満足しています。

対象商品 : 88926171
2018-12-01
用途: エアグラインダーのOH

よく壊れるパーツなので、助かっています。海水中で使用する為、閉鎖型はすぐに錆びついてしまうので、メンテナンスの際に開放型に交換しています。問題なく使用できてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする