※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)
ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
3
2
3
4
5
6
外径D(Φmm)
10
6
8
10
7
11
12
13
14
15
17
幅B(mm)
4
2.3
2
3
4
5
2.5
3.5
6
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88926677
品番
F623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
3
外径D(Φmm)
10
幅B(mm)
4
面取寸法r1(mm)
0.15
質量(g)
1.85
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法D2(Φmm)
11.5
寸法C2(mm)
1
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
50000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
60000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
630
基本静定格荷重Cor(N)
218
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方