F606 ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88926801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F606 ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88926801
F606 ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88926801
F606 ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88926801

ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)17
幅B(mm)6
内容量1個注文コード88926801品番F606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
内径d(Φmm)6外径D(Φmm)17幅B(mm)6面取寸法r1(mm)0.30質量(g)6.58材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法D1(Φmm)19寸法C1(mm)1.2許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑38000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑45000RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)2260基本静定格荷重Cor(N)835JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88926765
2014-06-17
用途: 軸とカラーの結合部

このサイズのベアリングはなかなか無くて重宝してます。
フランジがあることで垂直度がでて都合がいいですが、金額がどうしても割高になる所が・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする