SMR72ZZ ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88927395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMR72ZZ ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88927395
SMR72ZZ ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88927395
SMR72ZZ ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88927395

ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形

(88件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)2
外径D(Φmm)7
幅B1(mm)3
内容量1個注文コード88927395品番SMR72ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
内径d(Φmm)2外径D(Φmm)7面取寸法r1(mm)0.15質量(g)0.49材質(本体)SUS440C幅B1(mm)3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑63000RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)385基本静定格荷重Cor(N)127JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:88
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 機械のメンテナンス
合同会社イケコウ建設業・工事業

いつも本体毎交換してたのですが、突然かなりの値上がりになりベアリングだけでもいけたらと思って探してたらみつけました。ありがとうございます。

2025-01-06
用途: リールや精密機器の部品交換
金融・保険業

精度も良く価格も安く満足です。リールや精密機器の部品交換に重宝しています。定番商品としてずっと残してほしいです。

1が参考にしています
2025-03-04
用途: 展示用模型の機構部
工房KEIAN自動車・二輪車・自転車関連業

特殊な寸歩のベアリング MonotaRoだから揃う 大変ありがたいです

対象商品 : 88927474
2024-01-26
用途: スピニングリールの定期メンテナンスに
農・林・水産業

リールのラインローラーが塩噛、腐食、等で回転が、しぶくなり、ラインにダメージを与える、
また、巻き取りが重くなるので、メンテナンス時、異音等あれば交換している。
交換後は、巻き取りも良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 88927447
2024-05-26
用途: リールの整備
サービス業

スムーズな動作で問題なく使用できました。
おすすめできます。

対象商品 : 88927483
2023-02-23
用途: リールのメンテナンス
製造業

ダイワのレバーブレーキリールのベアリング交換に使用。リールを巻く時のゴリ感も解消された。

1が参考にしています
対象商品 : 88927605
2023-01-19
用途: 組立
製造業

当然ながら品質に問題無し、少量短納期で非常にありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 88927702
2022-10-29
用途: ルーターのセンター軸用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品よりしっかりしたように思えました
軸ブレも無くなり満足をしております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする