※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32Φ×1m ダクトEF型(静電防止) カナフレックス 88935533 32Φ×1m ダクトEF型(静電防止) カナフレックス 88935533

ダクトEF型(静電防止)

(10件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88935533 品番 32Φ×1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。
透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。

内径(Φmm)32.4 外径(Φmm)38.6 長さ(m)1 用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。 材質PVC 透明 質量(g)210/m ピッチ(mm)8.4 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.059 使用流体粉体/粒体 呼び径(inch)1 1/4 許容曲げ半径(mm)32 許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.067[-0.68] 呼び径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐静電/透明性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88936197
2024-02-22
用途:
静岡製乾燥機の粉塵廃棄用
農・林・水産業

乾燥機からの排気・ゴミ飛ばしにナイロン製の物を使っていたが、破損した為替えた。取り付け簡単になりました。

対象商品:
88936276
2022-09-26
用途:
穀物排出時
不動産業

自在に曲げることができ使用しやすい。中身がよく見えて確認できる。

対象商品:
88935944
2022-01-04
用途:
集塵機
EMUZ 様

米糠集塵に使用してますが静電気防止で満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
88935822
2022-02-16
用途:
粒体の輸送
株式会社 金鵄 様 (製造業)

外の寒いところでも硬くならず、しなやかで軽くて使いやすい。

対象商品:
88936154
2020-09-21
用途:
農業用
中島生産組合 様 (農・林・水産業)

乾燥機のトップクリーナの吹き出し部分に使用しましたが、バッチリでした。

対象商品:
88935804
2017-12-07
用途:
農機具のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ダクトの強度が十分にある上に、程よい硬さで取りまわしも楽に出来て使い勝手の良いダクトでした!

1人が参考にしています
対象商品:
88935576
2017-05-18
用途:
集塵機用
日豊工務店 様 (建設業・工事業)

市販の安物集塵機に無理やり取り付けて使っています。集塵機用のホースとしては丈夫かつ硬すぎず大変良かったです。透明なので詰まっていないかも一目で確認可能です。おすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
88935542
2016-06-16
用途:
吸塵装置用

CNCフライスの吸塵装置用に32Φを購入しました。
ホースのコイルが丈夫ながら、柔軟性に優れ使いやすいホースです。
静電防止との事ですが、木材加工をやっている感じでは多少切子が付いてしまっているようです。また、熱のこもる環境内で使用したのですが、コイル部分が変形してしまい、ホースが一部ぐにゃぐにゃになってしまいました。熱には注意です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする