※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38Φ×5m ダクトホースAR型 カナフレックス 88936653 38Φ×5m ダクトホースAR型 カナフレックス 88936653

ダクトホースAR型

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)38.1 長さ(m)5 注文コード88936653 品番38Φ×5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・長さなど125種類から選べます 他の種類を見る

PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。
巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。
作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。

内径(Φmm)38.1 外径(Φmm)47.8 長さ(m)5 用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 材質オレフィン系樹脂/特殊ゴム 質量(g)365/m ピッチ(mm)9.5 使用温度範囲(℃)-30〜80 最高使用圧力(MPa)0.029 使用流体粉体/粒体 呼び径(inch)1 1/2 許容曲げ半径(mm)45 許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.040[-0.41] 呼び径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88936653 38Φ×5m 21625232 21108-038 TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88936617
2023-10-25
用途:
ジムニーSJ30エアクリーナーホース用に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品がメーカー廃盤につき、ちょうどいいものが見つかりました。

2020-12-31
用途:
自動車の吸気

かなりの柔軟性がある製品で、想像よりも小さなアールで曲げられました。これで耐熱性が150℃くらいのものもあったら、更に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
88937091
2019-12-26
用途:
機械のメンテナンス

サイズがやや小さめでしたが、問題なく装着できました。
寒冷下にて使用しています。耐久性はまだ分かりませんが、
今のところ問題ないようです。
コスト面、加工性を考慮しても、お得な商品だと思います。

対象商品:
88937247
2018-07-03
用途:
機器メンテナンス使用
卸売・小売業

今回、初めて購入しましたが、使用するにあたりメーターカットの設定があり、大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
88936617
2017-12-26
用途:
旧車のインテークダクトとして。

エンジンルームの熱くらいには充分耐える製品で満足です

対象商品:
88936635
2017-06-21
用途:
製缶溶接
宇野鐵工所 様 (製造業)

掃除機のホースに使用してますが、軽くてしなやかです。
折れ曲がることもなくスムーズに作業しています。

2人が参考にしています
対象商品:
88936732
2017-07-15
用途:
自動車の部品として使用
サービス業

サイズが多数あり、今回は自動車の部品として使用しました。

対象商品:
88937466
2014-07-09
用途:
サイレントダクト制作
建設業・工事業

とても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする