※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-MD-25-90-05 メタルダクトMD-25 カナフレックス 88938823 DC-MD-25-90-05 メタルダクトMD-25 カナフレックス 88938823

メタルダクトMD-25

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)95.5 注文コード88938823 品番DC-MD-25-90-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など10種類から選べます 他の種類を見る

軽量でフレキシブルなダクトで、収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは耐屈曲性・難燃性に優れています。
防災1級合格品です。
切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。

材質特殊コーティングガラスクロス、ステンレス鋼板の補強芯 呼び径(mm)90 用途空調設備・熱風発生循環装置の吸排気用。電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引用。 長さ(m)5 ピッチ(mm)23.0 使用温度範囲(℃)-20〜250 内径(Φmm)91.5 外径(Φmm)95.5 呼び径(inch)3 1/2 歪率(%)55 許容曲げ半径(mm)190 概略質量(g/m)610 許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.007[-0.068] 許容圧力(MPa)(常温)0.007以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする