※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-MD-25-300-05 メタルダクトMD-25 カナフレックス 88938884 DC-MD-25-300-05 メタルダクトMD-25 カナフレックス 88938884

メタルダクトMD-25

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)308.0 注文コード88938884 品番DC-MD-25-300-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など10種類から選べます 他の種類を見る

軽量でフレキシブルなダクトで、収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは耐屈曲性・難燃性に優れています。
防災1級合格品です。
切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。

材質特殊コーティングガラスクロス、ステンレス鋼板の補強芯 呼び径(mm)300 用途空調設備・熱風発生循環装置の吸排気用。電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引用。 長さ(m)5 ピッチ(mm)30.0 使用温度範囲(℃)-20〜250 内径(Φmm)304.0 外径(Φmm)308.0 呼び径(inch)12 歪率(%)65 許容曲げ半径(mm)610 概略質量(g/m)2080 許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.003[-0.034] 許容圧力(MPa)(常温)0.007以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88938884 DC-MD-25-300-05 52973665 21115-300 5m 画像準備中 TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 329,800 税込362,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする