※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200Φx5m カナアルミダクト カナフレックス 88939155 200Φx5m カナアルミダクト カナフレックス 88939155

カナアルミダクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)203 注文コード88939155 品番200Φx5m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は内径など14種類から選べます 他の種類を見る

伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。
軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。

内径(Φmm)203 外径(Φmm)205.7 長さ(m)5 用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。 材質ラミネートアルミ箔 質量(g)855/m ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)10〜80 最高使用圧力(MPa)0.01 使用流体空気 呼び径(inch)8 許容曲げ半径(mm)150 許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.007[-0.07] 呼び径(Φmm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/伸縮性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88939155 200Φx5m 05764447 21102-200 5m TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする