※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300Φx5m カナアルミダクト カナフレックス 88939191 300Φx5m カナアルミダクト カナフレックス 88939191

カナアルミダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)303 注文コード88939191 品番300Φx5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径など14種類から選べます 他の種類を見る

伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。
軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。

内径(Φmm)303 外径(Φmm)305.9 長さ(m)5 用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。 材質ラミネートアルミ箔 質量(g)1462/m ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)10〜80 最高使用圧力(MPa)0.007 使用流体空気 呼び径(inch)12 許容曲げ半径(mm)230 許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004[-0.04] 呼び径(Φmm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/伸縮性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88939191 300Φx5m 52973629 21102-300 5m 画像準備中 TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 73,980 税込81,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする