ダクトN.S.D.用カフス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88939575 品番CFS-NS-D-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)100 寸法A(mm)109.6 寸法B(mm)101.3 寸法C(mm)105.0 寸法D(mm)119.8 寸法E(mm)42.0 寸法F(mm)15.0 寸法L(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88939575
2020-08-10
用途:
木工作業時
製造業

ダクトホースの内径より少し太かったので、カフスと機械の排気口に数ミリ隙間が出来たので、テープを排気口に巻いて調整しました。
掃除機の様に何度も外したりして使うので、カフスの方テーパーをつければ良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88939575
2016-06-02
用途:
NSDフレキと塩ビVUの接続

適度に柔らかいので、塩ビ管とNSDフレキ管の間に使うと、適度に振動が吸収される。配管同士はシリコンコーキングで止めています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする