CFS-AR-050 ダクトAR型カフス カナフレックス 88939627 CFS-AR-050 ダクトAR型カフス カナフレックス 88939627 CFS-AR-050 ダクトAR型カフス カナフレックス 88939627

ダクトAR型カフス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88939627 品番CFS-AR-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質EPDM 寸法L(mm)81 寸法A(mm)56.0 寸法F(mm)10.0 寸法D(mm)66.3 寸法E(mm)23 寸法B(mm)51.0 寸法C(mm)53.6 呼称50 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88939627 CFS-AR-050 21627768 92103-050 TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1個 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88939611
2023-10-25
用途:
霧噴霧
有限会社アイセツ 様 (建設業・工事業)

柔軟性が良く、取り回しやすく非常に使いやすかったです。

対象商品:
88939627
2022-09-12
用途:
古い配管規格がなくなっており、それに代用するために購入
建設業・工事業

商品は、思っていたよりもやわらかめのゴムでした。
商品は問題ないですが、購入時の規格寸法の表示で、本来載せておくべき配管の内径がわからなかったので一か八か買いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品詳細ページには記載がございますので
ご確認の程、どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
88939627
2020-02-20
用途:
集塵機とホースの接続

カナフレックスのEF型ダクトの接続用に購入。
密閉性も高く良いと思う。
接着する場合はEPDM対応の接着剤が必要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする