台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88955546 品番 TKS05305JA
参考基準価格(税別)¥64,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静水時) 使用環境温度(℃)1〜40 最高温度(℃)(給湯)85 使用地区一般地 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴一穴 ホース長さ(m)(引出)450 取付け方法台付 吐水口長さ(mm)212 商品タイプ台付
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする