台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88955555 品番 TKS05305ZA
参考基準価格(税別)¥67,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
使用地区寒冷地 適合場所キッチン タイプ台付 取付穴径(Φmm)37±2 取付穴一穴 ホース長さ(m)(引出)450 取付け方法台付 吐水口長さ(mm)212 商品タイプ台付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする