TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
88955573
品番
TKS05308ZA
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
使用地区
寒冷地
適合場所
キッチン
タイプ
台付
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(m)
(引出)450
取付け方法
台付
吐水口長さ(mm)
255
商品タイプ
台付
関連資料:
(0.15MB)