※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量1台
間口(mm)875
奥行(mm)300
注文コード88957102
品番H1800×W875×D300×5段
参考基準価格(税別)¥120,400
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
ステンレスSUS430製の軽量ラックです。
中間棚板の位置変更が簡単に・楽に行え、組立時間を短縮できる「エコ」な軽量棚です。
中間の棚板3段分がフック仕様です。
支柱にフックを引っ掛けて棚板を載せるだけで、簡単に棚板の位置変更ができます。(50mmピッチ変更)
支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!
1段あたり耐荷重は寸法により異なりますので各品番の仕様をご確認下さい。
注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+3mm、奥行D+3mmになります。