ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
D シルバーコンタクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
88965222
品番
09150006204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
適合
D Contact
タイプ
メス
定格電圧
250V
定格電流(A)
10
適合電線サイズ
AWG26-22(0.14-0.37SQ)
RoHS指令(10物質対応)
対応