ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
E シルバーコンタクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
適合電線サイズ
AWG12(3.0SQ)
タイプ
メス
注文コード
88965362
品番
09330006206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
適合電線サイズ・タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
適合
E Contact
タイプ
メス
定格電圧
500V
定格電流(A)
16
適合電線サイズ
AWG12(3.0SQ)
RoHS指令(10物質対応)
対応