ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han DD型コネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88965441
品番
09160243101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズ
6B
タイプ
メス
定格電圧
250V
定格電流(A)
10
コンタクト数
24+PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別途Dコンタクトが必要になります