ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han E型ケージクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88965712
品番
09330102616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
10B
タイプ
オス
定格電圧
500V
定格電流(A)
16
結線方式
ケージクランプ
コンタクト数
10+PE
RoHS指令(10物質対応)
対応