ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han K型スクリューターミナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88965956
品番
9380062601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サイズ
16B
タイプ
オス
定格電圧
830/400V
定格電流(A)
80/16
結線方式
ネジ端子
コンタクト数
4/2+PE
RoHS指令(10物質対応)
対応