中型切断器 セフティ(アセチレン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88966796 品番SCT-01(火口NO.1・2・3 各1本付)
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切断能力(mm)1〜30 全長(mm)450 質量(g)720 使用ガスアセチレン 火口番号1.2.3

商品説明動画

ガス切断器の内部構造とその作動
この動画は、1人が参考にしています。
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
この動画は、1人が参考にしています。
ガス切断器 逆火の危険性と発生時の処置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする