アースクリップ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88967112 品番 SE-300
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

鋳鉄製ボデイーの為強固

仕様アーク溶接用クリップ型アース 質量(g)470 溶接電流(A)300 本体寸法(mm)全長210 最大挟み能力(mm)33 使用電線22〜38mm2 全長(mm)210 最大挟み幅(mm)33
注意
※JIS規格使用率(60%)で使用の事。範囲内の電流で使用の事。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09892197
2022-01-04
用途:
溶接機のアース
不動産業

100v溶接機のアース取り替えました、
アースがいいと性能があがる感じがしますね。

対象商品:
09892197
2020-11-21
用途:
溶接のアース取り

以前付いていたちゃちなクリップから、この品に取り替えました。安定感が、まるで違いました。

対象商品:
88967103
2017-05-29
用途:
電気溶接作業

発電機電気溶接作業のマイナスに使用接続部分の良く締まり良好でした

対象商品:
09892197
2016-12-03
用途:
溶接時のアース用
谷田工事店 様

溶接部材に簡単に接続できる。グリップ力もいい感じです。クリップ本体の大きさは、通常より小さいのでサイズをよく確認したほうが良いと思います。

対象商品:
88967103
2017-04-10
用途:
溶接作業
長尾工業 様

とてもやすいのでたすかりました。また機会があれば買おうと思います。

対象商品:
88967103
2016-09-25
用途:
機械のメンテナンス時
ばすぷすん工房 様

何の問題も無く使用でき、リーズナブルで、とても良い。

対象商品:
09892197
2017-05-18
用途:
溶接のアース
有限会社 地下農場 様

普通に使用しております。強度・能力共に問題ありません

対象商品:
09892197
2011-03-07
用途:
TIG溶接機のアースに!
桜木電機株式会社 様

作りは良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする