※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFP-A3N 点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 旭産業(点検窓) 88967977 AFP-A3N 点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 旭産業(点検窓) 88967977 AFP-A3N 点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 旭産業(点検窓) 88967977

点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)普通鋼板、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム 注文コード88967977 品番AFP-A3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など9種類から選べます 他の種類を見る

レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジ部の連結ピンは溶接固定でなく専用スナップピンを使用しており取外しや取り付けが容易です。
防塵・防雨が必要とされ、安定した品質と密着性の高いパッキンを採用しました。
指にけがをする恐れがある補強板がなく、滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。

寸法A1(mm)350 寸法A2(mm)225 寸法A3(mm)213 寸法B1(mm)500 寸法B2(mm)530 寸法H(mm)63 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)48 材質(本体)普通鋼板、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム 厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3 質量(kg)7.1 塗装(本体)粉体焼付塗装赤錆色1回塗、(レバー)三価クロムメッキ
注意
※メーカー在庫が無くなり次第、色がグレーからハイグレーに変更になります。色の指定は出来ません。ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88967977 AFP-A3N 57780468 AFP-A3-N 点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 標準 旭産業(点検窓) 点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 標準 旭産業(点検窓) 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする