従来は某社の軽量鋼管タイプのポールを使用していましたが、碍子必須なのと折れやすい点がネックでした。
このポールは非導電性なので碍子の代わりにクリップでワイヤ敷設ができます。
ポールのモールド色が黒ばかりなので、高耐候ではありますが目立ちません。
反射テープや蛍光テープを使用して対人存在アピールをすることをお勧めします。(頭部には蛍光オレンジのキャップが付いていますが、あまり目立たないので、対人事故防止策は設営環境に合わせて実施してください。)
これまで使っていた金属製のポールが折れたり曲がったりしてきたので、新しいポールを探していたら、FRPポールを見つけました。実際に使ってたところ頑丈で長持ちしそうで大変満足しています。
水田周辺のイノシシの侵入防止に使用する為、シーズンで敷設撤去を繰り返すので作業時間が短くて重宝しました。
田んぼに猪が入らないように、電気柵の支柱として使用。
FRP製で腐らないため、他の金属支柱より値段は高いですが、耐久性があります。
今回はφ14mm、長さ1.5mを購入。今まで何度か購入して電気柵に使っています。 金属に樹脂被覆ポールだと碍子を付けても雨の時や思わぬ時に金属部と放電し電圧が低下するのでFRPにしています。予定より早く届いたので敷設が早く終わりました。比較的安価に入手できたので助かりました・結構量を使うのでもう少し安くなればと思います。
本来電柵用だろうが、普通に網を張って使っている
錆びない、曲がらない…耐久性が高く重宝している
一部、トマトやヒマワリの支柱にも使っている
この太さで、もう少し長い物(土に刺して2m位)があるとより便利と思う