ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
家庭菜園に際して害獣被害防止用の電気柵設置配線として使用しているが約30b毎に繋ぎ目が目立ち他社製品と比べ雑製品なる点が認められる。これまでも、他社製品を使用していたが、このような製品は認められなかった。
電気柵の電線が切れたりして補修用として購入しました。