曜日別特売
AP-MT108-R 巻取り器用空リール アポロ 88968844

巻取り器用空リール

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88968844品番AP-MT108-R
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
用途
電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)外径(Φmm)280内径(Φmm)140幅(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88968844
2023-10-12
用途: 作業の時
製造業

単品では使えないけど、むしろ単品で追加買い出来るところがいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 88968844
2023-01-15
用途: UL電線在庫用
三浦設計事務所製造業

手巻き器で使用しましたが、全く問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 88968844
2022-09-01
用途: ワイヤー巻取り作業
運輸・通信業

別の商品との組み合わせで使用しましたが軽くて丈夫で使い勝手が良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 88968844
2021-11-08
用途: 配線の回収
アグリジーゼル

この商品は半自動溶接機のワイヤーリールが同サイズで有る。

1が参考にしています
対象商品 : 88968844
2021-07-19
用途: 自作用のイカ手釣り巻き上げ機を作るために購入しました。
サービス業

購入するまでホームセンターを探しても見つからなかったのですが、コード売り場に少し巻きついたリールを見つけましたが強度不足で非売品でした。ネットで探したらこの商品を発見。この商品に合う巻き取り器もありましたが、今回は手作りがメインなのでこの商品だけを購入です。ホームセンターで見たリール想定していたので届いてビックリ!強度があり頑丈な出来に大変満足です。現在は木材を加工して完成間近なので出来栄えを楽しみにしております。
ニックネーム:ジャンジャン

1が参考にしています
対象商品 : 88968844
2021-05-14
用途: 長尺オーディオケーブルの収納
卸売・小売業

屋外で一時的に使用するケーブルを巻いて、使用後の撤収、保管、整理整頓が楽になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 88968844
2021-01-29
用途: ホース収納
農・林・水産業

耐用ありがとうございました。
 このリールは、コンプレッサーエアーホース20mを巻くのに使用します。
色々考えていました。良いのが有り良かったです。

対象商品 : 88968844
2020-07-23
用途: 電気柵の電線の巻取り用
農・林・水産業

電気柵の移動時の電線の移動の時に 巻き取って使用してます。 電気柵用電線を200m巻き取れるようですが、100m用のリールもあったら良いかと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする