※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-S-M8-15 六角樹脂ノブ(おねじ) ノーブランド 88969544 SB-S-M8-15 六角樹脂ノブ(おねじ) ノーブランド 88969544

六角樹脂ノブ(おねじ)

(2件のレビュー)
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88969544 品番 SB-S-M8-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。

寸法A(Φmm)21 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 寸法D(Φmm)47 寸法H(mm)15 寸法M(mm)8 ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付長(mm)15 取付部おねじ 種類多角形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88969684
2023-12-26
用途:
小型ボール盤の昇降位置決め 外径の大きなノブは希少

ネジ径に対してノブ外径が大きいので、素早く大きなトルクで締め付け・開放ができます。ボール盤などは通常L型のハンドルが付いていますが、こういったノブタイプの方が圧倒的に使いやすいです。どういう訳かこういったノブは外径の小さなものばかりなので、この商品は貴重です。
難点としてはノブの接地面(図面A)の幅が無駄に広く、使用できる箇所が限られてしまう点です。私はナットを噛ませて接地面を小さくして使用しています。ボルトもっと長いものがあるといいと思います。

対象商品:
88969632
2016-03-15
用途:
締め付け

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする