ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの フリー式コンベックス
フリーマグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88970375
品番
OMF16-35MAGBP
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
種類
フリー
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
仕様
455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし、JIS1級、フリータイプ、移動爪、片面目盛
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
爪部
移動爪
質量(g)
118
水平保持(m)
1.5
包装形態
パック包装製品
トラスコ品番
851-1149