曜日別特売

両面ネオロック 鬼爪

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88970646品番ZS25-55S DH BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,190

パイプのアールに沿うからマーキングが正確。
壁面の横測定に。
垂直立てに。
裏面を引っ掛けて測る鬼爪付

種類ロック付テープ長さ(m)5.5(18尺相当)テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様尺相当目盛付JIS規格-目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)シリカコート質量(g)278種別まさめ
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88970646ZS25-55S DH BP05328032ZS25-55SDHBPZS25-55S DH BP 両面ネオロック 鬼爪 ムラテックKDS 05328032両面ネオロック 鬼爪ムラテックKDS1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-25
用途: カーテンのカン下寸法を測る
城東装飾有限会社製造業

裏表にメモリあり
長く伸ばしても垂れにくい
オーダーカーテンの寸法を測るのにプロとしては一つ持っておきたい道具

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする