中央精機
ハイグレードXYステージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88970971
品番
ALD-5012-G0M-R
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・送りねじリード
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。
精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
XY直交度(mm)
0.006
ストローク(X距離)(mm)
±10
ストローク(Y距離)(mm)
±10
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
50
テーブル幅(mm)
50
耐荷重(N)
39.2
送り方式
送りねじ
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
仕様
精密ねじ仕様(対称型)
質量(kg)
0.8
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.0005
センサー
原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.001mm
平行度(mm)
運動/0.03
適合ケーブル
ACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.3、ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.4
使用モータ
PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)
0.5
位置決め精度(mm)
0.012
ロストモーション(mm)
0.005
最高速度(mm/s)
8(8000pps時)
材質(テーブル)
アルミ合金