ALD-5012-G1M-RS ハイグレードXYステージ 中央精機 88971005

ハイグレードXYステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(X距離)(mm)±10 ストローク(Y距離)(mm)±10 送りねじリード(mm)1 注文コード88971005 品番ALD-5012-G1M-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680,000
この商品はストローク・送りねじリードなど24種類から選べます 他の種類を見る

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。
精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.006 ストローク(X距離)(mm)±10 ストローク(Y距離)(mm)±10 種類xyステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)39.2 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 仕様ボールねじ仕様スケール付(対称型) 質量(kg)0.86 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.0003 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 平行度(mm)運動/0.02 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 スケール【形式】GSI製マーキュリー(テープスケール、ケーブル3m)、【分解能】5μm〜0.05μm、【精度】±60nm/0.02mm 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.3、ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.4 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)0.008 ロストモーション(mm)0.001 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする