曜日別特売
ALD-5012-G1M-S ハイグレードXYステージ 中央精機 88971014

ハイグレードXYステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88971014品番ALD-5012-G1M-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680,000

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。
精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.006ストローク(X距離)(mm)±10ストローク(Y距離)(mm)±10種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)仕様ボールねじ仕様スケール付(標準型)質量(kg)0.86表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0003センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm平行度(mm)運動/0.02適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3スケール【形式】GSI製マーキュリー(テープスケール、ケーブル3m)、【分解能】5μm~0.05μm、【精度】±60nm/0.02mm移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.3、ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.4使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.008ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする