中央精機
ハイグレードXYステージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88971102
品番
ALD-6012-G1M-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680,000
この商品は
ストローク・送りねじリード
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。
精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
XY直交度(mm)
0.006
ストローク(X距離)(mm)
±12.5
ストローク(Y距離)(mm)
±12.5
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
39.2
送り方式
送りねじ
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
仕様
ボールねじ仕様スケール付(標準型)
質量(kg)
1.1
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.0003
センサー
原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.002mm
平行度(mm)
運動/0.02
適合ケーブル
ACB-STM2、ACB-STM3
スケール
【形式】GSI製マーキュリー(テープスケール、ケーブル3m)、【分解能】5μm~0.05μm、【精度】±60nm/0.02mm
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.2、ピッチ剛性:0.2、ロール剛性:0.2
使用モータ
PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)
1
位置決め精度(mm)
0.01
ロストモーション(mm)
0.001
最高速度(mm/s)
16(8000pps時)
材質(テーブル)
アルミ合金