中央精機
カメラホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
88973647
品番
HC-T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
質量(kg)
0.18
種類
自由雲台+シャフト
ねじの呼び寸法
(三脚ねじ)1/4インチ
シャフト径(Φmm)
12
シャフト長さ(mm)
60