LD-149-C7 X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) 中央精機 88973823

LD-149-C7 X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) 中央精機 88973823
LD-149-C7 X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) 中央精機 88973823

X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個操作位置センター注文コード88973823品番LD-149-C7
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。
操作部取付位置はセンター、サイドがあります。
デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。
ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.02ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Y距離)(mm)±12.5種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)225送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ操作位置センター質量(kg)4.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする