曜日別特売
LS-4042-C8 ハイグレードXステージ 40×40(標準型) 中央精機 88974681

LS-4042-C8 ハイグレードXステージ 40×40(標準型) 中央精機 88974681
LS-4042-C8 ハイグレードXステージ 40×40(標準型) 中央精機 88974681

ハイグレードXステージ 40×40(標準型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個送り方式MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)注文コード88974681品番LS-4042-C8
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(X距離)(mm)±3種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)98送り方式MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)感度0.001mmクランプ板クランプ操作位置センター質量(kg)0.2平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007目量マイクロメータ式0.002mm材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500移動量(ツマミ1回転)0.1mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする