TMC
TMCの 一般・作業マスク
TMCの 汎用マスク
TMCの カップ型 汎用マスク
作業マスク 逆止弁・フィン付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
88974682
品番
BS-1185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
呼吸に合わせて空気弁が作動する高性能マスクです
気密性が高く、呼吸が楽なので長時間での作業にオススメです
耳掛け式ではなく頭掛け式なので耳が痛くならずに着用して頂けます
形状
カップ型
色
白
構造
4層
寸法(縦×横)(mm)
135×148
ひもタイプ
頭掛け
包装形態
個包装
入数(枚)
2
用途
大工作業や園芸作業、花粉防止対策に
仕様
逆止弁付
材質
不織布
質量(g)
55
注意
※有毒なガスや蒸気の発生している場所や酸素濃度が少ない場所では使用しないで下さい
※防毒マスクではありませんので労働安全衛生関連規則の着用規定がある作業には使用しないで下さい
※簡易防塵マスクですので最近などの感染予防には適していません