TMC
TMCの 簡易ロック・ガード
窓ロックセット サッシ用補助錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
88974795
品番
BS-916
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
開口部が広いのでテラスサッシ。ハイサッシの補助錠に。軽くて丈夫なアルミ合金製
取付可能寸法(mm)
(隙間)27〜42
用途
サッシ用補助錠
材質
アルミ合金製
質量(g)
215
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
39×45×54.5